品番 : EA981VS-2
品名 : 2.0tonx425mm 絶縁スリング
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番 | VGIL-8 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 2.0t | 重量 | 2.4kg |
| 有効長 | 0.42m | フック口開き | 30mm |
| 材質 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | チェーン呼び径 | 8mm |
| 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装 | |||
| 一度でも高温で使用された場合、使用者にそのことを見た目で知らせます。 (高温から常温に戻っても色は戻りません) |
|||
| 1000V絶縁の為、吊りながらの熔接作業時に過電流がクレーンやホイストに流れることを防ぎます。 | |||
| 安全ラッチ付 | |||
| 視認性の向上: 暗い現場で使用されるチェーンに蛍光色を塗布することにより、どの位置でチェーンが存在するか一目でわかります。 これにより作業者の方がより安全に使用することが可能です。 |
|||
| 錆び腐食の低減: 錆び止めの意味からも有効な手段ですが、塗装と金属の密着度を上げる為に、塗装膜と金属の間に特殊なメッキを施しています。 これにより、チェーンからポロポロと塗装が落ちることを最小限に抑えています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,400 円(税抜)/ 75,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/12 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1748ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981VS-1 1.2tonx350mm 絶縁スリング |
| EA981VS-2 2.0tonx425mm 絶縁スリング |
| EA981VS-3 3.2tonx520mm 絶縁スリング |
| EA981VS-4 5.2tonx630mm 絶縁スリング |
ウェブカタログ画像
拡大
