詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VT-31

品名 : 3.4tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)

仕様

使用荷重(t) 3.4 フック口開き 37.5mm
重量(kg) 4.1 有効長 1m
チェーンサイズ 8mm ピンタイプ ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
2本吊
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
スリングフック付き
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
追加説明
カタログ価格

22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 18:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VT-21 0.8tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-22 0.8tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-23 0.8tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-25 1.7tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-26 1.7tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-31 3.4tonx1.0m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-32 3.4tonx1.5m スリングチェーン(2本懸け)
EA981VT-33 3.4tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)
ウェブカタログ画像
  • L(有効長):1m
  • LP:137mm m:110mm C:70mm D:18mm
  • LH:104.5mm D:53mm O:37.5mm\nG:29mm H:22mm K:115mm
  • D:8mm P:24mm A:10mm B:26.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top