詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VX-21

品名 : 1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)

仕様

使用荷重(t) 1.2 重量(kg) 2.8
フック口開き 23.5mm 有効長 1m
チェーンサイズ 5mm ピンタイプ ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式
ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
4本吊
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。
吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。
※金具の大きさにご注意下さい。
・上部リングがクレーンフックに入らない。
・下部フックがアイボルトに入らない。
等の問題が起こります。
リング・フックのサイズをご確認下さい。
追加説明
カタログ価格

29,700 (税抜)/ 32,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/21 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1749ページ
バリエーション一覧
EA981VX-21 1.2tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-22 1.2tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-23 1.2tonx2.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-24 1.2tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-25 2.5tonx1.0m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-25.5 2.5tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
EA981VX-26 2.5tonx2.0m スリングチエーン(4本懸け)
EA981VX-27 2.5tonx3.0m スリングチェーン(4本懸け)
ウェブカタログ画像
  • LP:107mm m:83mm C:50mm D:14mm
  • LH:75mm D:36mm O:23.5mm\nG:16mm H:13mm K:72.5mm
  • D:5mm P:15mm A:6.3mm B:17mm
  • L(有効長):1m

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top