詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VZ-11

品名 : 3.0tx 1 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。

仕様

使用荷重(t) 3.0 有効長(m) 1
重量(kg) 7.64 マスターリンク内径 225×112mm
フック口開き 105mm チェーン径 φ10mm
材質
1本吊
追加説明
カタログ価格

43,900 (税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1798ページ
バリエーション一覧
EA981VZ-11 3.0tx 1 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)
EA981VZ-12 3.0tx1.5m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)
EA981VZ-13 3.0tx 2 m スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top