品番 : EA981WA-2.5
品名 : 9mmx2.5m 玉掛ワイヤー
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | LT9mm×2.5m |
---|---|---|---|
玉掛け可能です。 | |||
全長 | 2.5m | ロープ径 | 9mm |
重量 | 0.88kg | 破断荷重 | 4.06t |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1810ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WA-1 9mmx1.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-1.5 9mmx1.5m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-2 9mmx2.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-2.5 9mmx2.5m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-3 9mmx3.0m 玉掛ワイヤー |
EA981WA-4 9mmx4.0m 玉掛ワイヤー |
拡大