詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WA-23

品名 : 9mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 ZT9mm×2m
ロープ径(φmm) 9 全長(m) 2
重量(kg) 0.67 玉大(mm) 200
使用荷重 0.61t
ワイヤーロープ部JIS規格:JIS G3525(6×24)
トゲ無し「バーブフリー加工」
トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。
吊荷にキズがつきにくい
JISメッキで吊荷が汚れにくく、サビにくい
1本吊厳禁です
ロープ芯一体型強力特殊タグ
・外れにくく破れにくい
・JIS玉掛索であることの証明が容易
・安全荷重、規格記載済み
・ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
追加説明
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1743ページ
バリエーション一覧
EA981WA-21 9mmx1.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)
EA981WA-22 9mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS)
EA981WA-23 9mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WA-22です。
  • ※画像は、EA981WA-22です。
  • ※画像はサイズ違いです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top