品番 : EA981WA-31
品名 : 12mmx1.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ZT12mm×1m |
|---|---|---|---|
| ロープ径(φmm) | 12 | 全長(m) | 1 |
| 重量(kg) | 0.72 | 玉大(mm) | 240 |
| 使用荷重 | 1.1t | ||
| ワイヤーロープ部JIS規格:JIS G3525(6×24) | |||
| トゲ無し「バーブフリー加工」 | |||
| トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少 | |||
| ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。 | |||
| 吊荷にキズがつきにくい | |||
| JISメッキで吊荷が汚れにくく、サビにくい | |||
| 1本吊厳禁です | |||
| ロープ芯一体型強力特殊タグ ・外れにくく破れにくい ・JIS玉掛索であることの証明が容易 ・安全荷重、規格記載済み ・ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WA-31 12mmx1.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS) |
| EA981WA-32 12mmx1.5m 玉掛ワイヤースリング(JIS) |
| EA981WA-33 12mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS) |
