詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WB-13

品名 : 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

仕様

ロープ径 6mm 全長 2.0m
重量 0.6kg
使用荷重 0.3t 材質 ワイヤー:炭素鋼
被覆:塩化ビニール
ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。
【適合規格】
ワイヤーロープ:JIS G3525
ワイヤーロープスリング:JIS B8817
追加説明
カタログ価格

3,310 (税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/31 13:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1744ページ
バリエーション一覧
EA981WB-11 6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
EA981WB-12 6mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(赤)
EA981WB-13 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top