品番 : EA981WB-23
品名 : 9mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(黄)
仕様
| ロープ径 | 9mm | 全長 | 2.0m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.8kg | 色 | 黄 |
| 使用荷重 | 0.63t | 材質 | ワイヤー:炭素鋼 被覆:塩化ビニール |
| ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。 | |||
| 【適合規格】 ワイヤーロープ:JIS G3525 ワイヤーロープスリング:JIS B8817 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/25 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WB-21 9mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(黄) |
| EA981WB-22 9mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(黄) |
| EA981WB-23 9mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
