品番 : EA981WB-32
品名 : 12mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(青)
仕様
| ロープ径 | 12mm | 全長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.12t | 重量 | 2.2kg |
| 材質 | ワイヤー:炭素鋼 被覆:塩化ビニール |
色 | 青 |
| ワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。 | |||
| 【適合規格】 ワイヤーロープ:JIS G3525 ワイヤーロープスリング:JIS B8817 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WB-31 12mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(青) |
| EA981WB-32 12mmx1.5m 被覆付ワイヤースリング(青) |
| EA981WB-33 12mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
