品番 : EA981WC-23
品名 : 12mmx2.0m ワイヤースリング
仕様
全長 | 2.0m | ロープ径 | 12mm |
---|---|---|---|
破断荷重 | 7.24t | 重量 | 1.67kg |
色 | 無色 | ワイヤ-ロープの種類 | 6×24 |
入数は1本です。 | |||
色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1811ページ |
代替品
|