詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WD-13

品名 : 3mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

仕様

ロープ径 3mm 全長 2.0m
重量 0.2kg 使用荷重 0.1t
材質 ステンレス鋼(SUS304) ワイヤーロープ規格 JIS G3557準拠(7×19)
耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1743ページ
バリエーション一覧
EA981WD-11 3mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-12 3mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-13 3mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WD-31です。
  • ※画像は、EA981WD-31です。
  • 輪っか部分の内径…縦:約30mm、横:約60mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top