品番 : EA981WD-32
品名 : 5mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
仕様
| ロープ径 | 5mm | 全長 | 1.5m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.35kg | 使用荷重 | 0.28t |
| 材質 | ステンレス鋼(SUS304) | ワイヤーロープ規格 | JIS G3557準拠(7×19) |
| 耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/12 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WD-31 5mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) |
| EA981WD-32 5mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) |
| EA981WD-33 5mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA981WD-31です。
