詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WD-42

品名 : 6mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)

仕様

ロープ径 6mm 全長 1.5m
重量 0.5kg 使用荷重 0.41t
材質 ステンレス鋼(SUS304) ワイヤーロープ規格 JIS G3557準拠(7×19)
耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,270 (税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/31 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1743ページ
バリエーション一覧
EA981WD-41 6mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-42 6mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)
EA981WD-43 6mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA981WD-31です。
  • ※画像は、EA981WD-31です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 輪っか部分の内径…縦:約80mm、横:約160mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top