品番 : EA981WD-61
品名 : 9mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
仕様
ロープ径 | 9mm | 全長 | 1.0m |
---|---|---|---|
重量 | 1.1kg | 破断荷重 | 5.96t |
材質 | ステンレス鋼(SUS304) | ||
耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/12 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1811ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WD-61 9mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製) |
EA981WD-62 9mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) |
EA981WD-63 9mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) |
拡大
※画像は、EA981WD-31です。