品番 : EA981WM-1.5
品名 : 1.5mx1.5m バロンモッコ
仕様
材質 | ポリプロピレン | 最大荷重 | 1000kg未満 |
---|---|---|---|
シートサイズ | 1.5m×1.5m | 吊下げベルト巾 | 70mm |
吊下げ長さ | 約0.8m | 吊下げベルト長 | 約2.1m |
重量 | 約1.2kg | ||
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。 | |||
造園での運搬や土木作業、果物の運搬作業、材木工などの作業、工場での運搬作業に | |||
火のそばに製品を置かないようにしてください。高温で溶ける可能性があります。 過度の積載量に耐えられない可能性があります。 鋭利なものによって破損する恐れがあります。 透水性ですので運搬物が濡れる可能性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/03 13:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1804ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA981WM-1.5 1.5mx1.5m バロンモッコ |
EA981WM-1.8 1.8mx1.8m バロンモッコ |
EA981WM-2 2.0mx2.0m バロンモッコ |
EA981WM-3 3.0mx3.0m バロンモッコ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)