詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-130

品名 : 1.0t 丸型フレコンバッグ(半透明)

仕様

用途 内容物の識別が必要な現場、リサイクル・解体工事・災害廃棄物・石綿含有廃棄物の保管・運搬に 容量 1000L
サイズ φ1050×1100mm 耐荷重 1000kg
重量 1.1kg 材質 PP(ポリプロピレン)
中身が一目で確認できる半透明仕様
視認性に優れた半透明素材で、内容物の確認が容易です。
廃棄物の区別管理や混入防止に最適
10秒で半自立、内側の引き上げ用のフックで一気に全開まで開くことが可能です。
追加説明
カタログ価格

2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像

商品動画

『ひらいてポン+PLUS』実演動画 『ひらいてポン+PLUS』実演動画

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top