詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-25

品名 : 1.1t 丸形フレコンバッグ[排出口付]

仕様

メーカー テザック 型番 TSJ-3-1300PN
容量(L) 1350 耐荷重 1,100㎏
排出口サイズ φ500mm JIS準拠 Z1651:2017
サイズ(mm) φ1150×1300(H) 材質 ポリプロピレン
UV剤入りで耐候性に優れています。
注入口全開
追加説明
カタログ価格

3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA981WM-24 1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
EA981WM-25 1.1t 丸形フレコンバッグ[排出口付]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top