品番 : EA981WM-28
品名 : 1.0t 丸形フレコンバッグ
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | TSJ-2 -A |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000L | 耐荷重 | 1000kg |
| 排出口 | 無し | JIS準拠 | Z1651:2017 |
| サイズ | φ1100×1100(H)mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 約1.85kg | ベルト | 70mm |
| 底部形状 | ロープ式 | 用途 | 土木、一般 |
| UV剤入りで耐候性に優れています。 | |||
| 注入口全開タイプ | |||
| クロスシングル(充填一回のみを前提とした)コンテナです。 | |||
| ヒモを締める事で投入口を閉じる事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/10/06 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-23 1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付/全開] |
| EA981WM-28 1.0t 丸形フレコンバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
