品番 : EA981WM-42
品名 : 丸型フレコンバッグ用カバー
仕様
| サイズ | φ1200×1200(H)mm | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 1kg |
| フレコンバッグを紫外線・雨・ほこり等から守ります。 | |||
| フレコンバッグに被せ、底部ヒモで縛ります。 | |||
| つなぎ目は縫製です。 | |||
| 底部内面にマジックテープが付いています。 | |||
| 丸型ですので、角に風が入り、カバーが飛んでしまう可能性が低いです。 | |||
| パレットカバーとしてもお使いいただけます。 | |||
| 仕様は完全防水ではありません。縫製から漏れる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 186 (2026/11/09 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
