品番 : EA981WM-44
品名 : 0.3ton 丸型フレコンバッグ
仕様
| 容量(L) | 231 | サイズ(mm) | φ700×600(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 300 | 内袋 | 有 |
| 内袋 | 0.05mm厚 | 材質 | ポリプロピレン |
| 用途 | 肥糧・粉体・湿気を嫌う物 等の運搬 | ||
| 注入口全開タイプ | |||
| 排出口無し | |||
| 鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に | |||
| 直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。 | |||
| ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。 | |||
| 湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。 | |||
| 耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WM-44 0.3ton 丸型フレコンバッグ |
| EA981WM-45 0.3ton 丸型フレコンバッグ |
