品番 : EA981WM-51A
品名 : 1.0t 丸形フレコンバッグ
仕様
| 容量 | 1000L | サイズ(mm) | φ1100×1880(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1000kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 反転ベルト付 | |||
| 野外での長期使用(UV剤配合)が可能。 | |||
| 丸型基本形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/11/24 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1803ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |
