品番 : EA981WM-50
品名 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド
仕様
| サイズ | 933×933×1050(H)mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 13.5kg | ||
| 1t用で頑強な仕様。 | |||
| 組立が簡単です。 | |||
| 支柱が外せるので移動が簡単です。 | |||
| コンパクトに収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/26 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
