品番 : EA981WN-302
品名 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
仕様
| サイズ | 830×830×1100(H)mm | 材質 | ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| フタ付だから内容物が濡れません。 | |||
| フレコンバッグを自立させることができます。 | |||
| 屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。 | |||
| 濡れると困る物の産廃処理に最適です。 | |||
| サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。 | |||
| 屋根型フタを含めすべて折り畳み可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/03 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1804ページ 2470ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA981WN-301 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式) |
| 仕様別商品 | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |
| 関連商品 | EA520DB-30 : 850x850mm タイヤ付フレコンスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
