詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-51B

品名 : 1.0t 丸形 フレコンバッグ

仕様

用途 紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に 容量 1000L
サイズ φ1100×1080(H)mm 耐荷重 1000kg
材質 ポリプロピレン
丸型基本形
反転排出が楽な反転ベルト付き
底ベルトが十文字縫製なので強力
野外での長期使用(UV剤配合)が可能
開き方は10秒で半自立、内側に引き上げ用のフックがついており、一気に全開まで開くことが可能です。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/11/06 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 枚
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

『ひらいてポン+PLUS』商品説明動画 『ひらいてポン+PLUS』商品説明動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top