品番 : EA981WM-52
品名 : 1.0t 丸型 フレコンバッグ[排出口付]
仕様
容量 | 1000L | サイズ(mm) | φ1100×2630(H) |
---|---|---|---|
耐荷重 | 1000kg | 材質 | ポリプロピレン |
排出口、下全開なので排出が楽です。 | |||
破砕品、粒状品に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/18 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1804ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)