品番 : EA981WM-61A
品名 : 1.0t 角型 フレコンバッグ
仕様
| 容量 | 1000L | サイズ(mm) | 860×860×2000(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 1000kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすいです。 | |||
| 反転ベルト付きなので反転排出が楽です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/11/24 23:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |
