品番 : EA981WM-53
品名 : 1.0t 丸型 フレコンバッグ[排出口付]
仕様
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 1000L |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ1100×2430(H) | 排出口サイズ | φ500mm |
耐荷重 | 1000kg | ||
排出口、下半開なので小さめの粒状品が楽に排出できます。 | |||
ご使用は1回限りとなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/29 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1821ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA981WM-50 : 933x933x1050mm フレコンバッグスタンド |