詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-6A

品名 : 2.0x2.0m/2,000kg シートモッコ

仕様

シートサイズ 2.0m×2.0m 耐荷重 2000kg
ベルト色 黄色 材質 ポリプロピレン
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)
消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
追加説明
カタログ価格

23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA981WM-6A 2.0x2.0m/2,000kg シートモッコ
EA981WM-7A 2.5x2.5m/2,000kg シートモッコ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top