詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-81

品名 : 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 WM1.2×12
サイズ 1.2m×1.2m 仕様 シート無
最大荷重 3000kg未満 材質 スチール
目合 120mm つり手長さ 0.9m
鍛造リング R-19 重量 13kg
追加説明
カタログ価格

41,600 (税抜)/ 45,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/14 19:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1792ページ
バリエーション一覧
EA981WM-81 1.2x1.2m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無)
EA981WM-82 1.5x1.5m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無)
EA981WM-83 1.8x1.8m ワイヤーモッコ(2点吊/シート無)
ウェブカタログ画像
  • ①縦・横一回交互差し 6×24 φ9\n②枠ワイヤー φ12\n③つり手 6×24 φ12(ロック)\n④たすき 6×24 φ9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top