品番 : EA981WN-40
品名 : φ350x 400mm 荷揚げ用バッグ
仕様
| サイズ | φ350×400(H)mm | 耐荷重 | 100kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ポリエチレン | 注意 | ・鋭利なものを入れないでください。 ・耐荷重内での使用を厳守してください。 ・足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。 |
| 底板に鉄板が入っています。 | |||
| 底面通し型の把手ベルトにより、高強度を実現しました。 | |||
| すり切れ防止のため、底にチョボが付いております。 | |||
| 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し、強度がさらにUPしました! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1753ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WN-40 φ350x 400mm 荷揚げ用バッグ |
| EA981WN-140 φ350x1400mm 荷揚げ用バッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
