品番 : EA981ZA-1
品名 : 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/ラフトップ/2枚
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって
滑り、割れ、衝撃を防止します
滑り、割れ、衝撃を防止します
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | FC-L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100(W)×1000(L)×8(T)mm | タイプ | ラフトップ |
| 用途 | 木製品・大理石・墓石等の運搬 | 入数 | 2巻入り |
| マグネットシート | 厚1.2mm | ||
| 滑り、割れ、衝撃を防止します。 | |||
| 裏面は全面強力マグネットシート付で取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 | |||
| マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。 | |||
| 柔らかく滑りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1668ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981ZA-1 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/ラフトップ/2枚 |
| EA981ZA-2 100x1000mm 滑止ラバー(フォークリフト用/突起/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
