品番 : EA982AB-14
品名 : 35mmx 5.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | R20E 010-040A |
|---|---|---|---|
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 500kg |
| 固定側 | 1m | 調整側 | 4m |
| ベルト(幅×厚み) | 35×2.0mm | ||
| スチールバックル | |||
| 両端アイ型 | |||
| 締め付け簡単。しっかり固定。 | |||
| 中負荷用の荷物に活躍。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/07 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AB-13 35mmx 4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AB-14 35mmx 5.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AB-15 35mmx 6.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
