品番 : EA982AB-3
品名 : 25mmx 4.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | R10E 010-030A |
|---|---|---|---|
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 250kg |
| 固定側 | 1m | 調整側 | 3m |
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.4mm | 重量 | 0.5kg |
| スチールバックル | |||
| 両端アイ型 | |||
| 締め付け簡単。しっかり固定。 | |||
| 軽負荷の作業に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/23 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AB-3 25mmx 4.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AB-4 25mmx 5.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AB-5 25mmx 6.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
