詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AB-35

品名 : 50mmx 6.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカー テザック 型番 R50E 010-050A
ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 1250kg
固定側 1m 調整側 5m
ベルト(幅×厚み) 50×3.2mm 重量 2.1kg
スチールバックル
両端アイ型
締め付け簡単。しっかり固定。
トラックの運搬作業等に活躍。
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/01/18 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982AB-25 50mmx 6.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-26 50mmx 7.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-27 50mmx 8.0m/ 750Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-35 50mmx 6.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-36 50mmx 7.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-37 50mmx 8.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-38 50mmx 9.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-39 50mmx10.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AB-40 50mmx11.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top