詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AC-3

品名 : 25mmx 4.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカー テザック 型番 R10K AB010-AB030A
ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 250kg
固定側 1m 調整側 3m
フック内径 17mm ベルト(幅×厚み) 25×1.4mm
重量 0.62kg
スチールバックル
締め付け簡単。しっかり固定。
軽負荷の作業に最適。
追加説明
カタログ価格

4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982AC-3 25mmx 4.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982AC-5 25mmx 6.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top