品番 : EA982AC-35
品名 : 50mmx 6.0m/1250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | R50K AE010-AE050A |
|---|---|---|---|
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 1250kg |
| 固定側 | 1m | 調整側 | 5m |
| フック内径 | 19mm | ベルト(幅×厚み) | 50×3.2mm |
| 重量 | 2.65kg | ||
| スチールバックル | |||
| 締め付け簡単。しっかり固定。 | |||
| 重荷重用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
