品番 : EA982AC-57
品名 : 75mmx 8.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | R100K AF010-AF070A |
|---|---|---|---|
| ベルト材質 | ポリエステル | 使用荷重 | 2500kg |
| 固定側 | 1m | 調整側 | 7m |
| フック内径 | 18mm | ベルト(幅×厚み) | 75×3.8mm |
| 重量 | 8.2kg | ||
| スチールバックル | |||
| 両端ナローフック付 | |||
| 締め付け簡単。しっかり固定。 | |||
| 超重荷重用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AC-55 75mmx 6.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AC-57 75mmx 8.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982AC-60 75mmx11.0m/2500Kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
