詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AD-43

品名 : 25mmx3.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

仕様

メーカー テザック 型番 C03K 000-KB030A
ベルト(幅×厚み) 25×1.4mm ベルト長 3m
使用荷重 150kg ベルト材質 ポリエステル
重量 210g
亜鉛合金バックル
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
梱包や簡単な結束に最適。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 20:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982AD-43 25mmx3.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)
EA982AD-44 25mmx4.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)
EA982AD-45 25mmx5.0m/ 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top