品番 : EA982AG-13
品名 : 50mmx7.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | ラッシング武蔵 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 600kg | ベルト長 | 固定側:0.7m、1m 調整側:7m |
| ベルト(幅×厚み) | 50×2.1mm | 破断荷重 | 3000kg |
| 材質 | ラチェット・フック:鉄 固定金具:アルミ ベルト・カバー:ポリエステル 外れ止めサポート:ゴム |
重量 | 2kg |
| 色 | ブルー | 用途 | 荷締め用ベルト、鋼材、鋼管、鋼板などの運搬に。 |
| アイ型ベルトタイプ | |||
| トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。 | |||
| 使用しない1種類の固定ベルトをハンドル部にかけられる固定金具付き | |||
| 1人で荷締めが出来る外れ止めサポート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/12 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1719ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982AG-11 50mmx5.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股) |
| EA982AG-12 50mmx6.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股) |
| EA982AG-13 50mmx7.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股) |
