詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982AG-3

品名 : 50mmx7.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 ラッシング武蔵
使用荷重 600kg ベルト長 固定側:0.7m、1m
調整側:7m
ベルト(幅×厚み) 50×2.1mm 破断荷重 3000kg
材質 ラチェット・フック:鉄
固定金具:アルミ
ベルト・カバー:ポリエステル
重量 2.7kg
ブルー 用途 荷締め用ベルト、鋼材、鋼管、鋼板などの運搬に。
J型フックタイプ
トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
使用しない1種類の固定ベルトをハンドル部にかけられる固定金具付き
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/12 00:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1719ページ
バリエーション一覧
EA982AG-1 50mmx5.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股)
EA982AG-2 50mmx6.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股)
EA982AG-3 50mmx7.0m/600kg ベルト荷締機(ラチェット式/二股)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982AG-2です
  • ※画像はEA982AG-2です
  • ※デザインはイメージです。

商品動画

常識を覆した完全2刀流のラッシングベルトの商品案内動画 常識を覆した完全2刀流のラッシングベルトの商品案内動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top