品番 : EA982B-150
品名 : 50mm/ 400kg カムバックル
仕様
| 適用バンド幅 | 50mm | 全長 | 73mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 約53mm | 重量 | 310g |
| 使用荷重 | 400kg | 材質 | 亜鉛合金+鉄板 |
| 50mmバンド用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 577 (2026/03/30 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
