品番 : EA628PT-163
品名 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
仕様
厚さ×巾×長さ | 1.7mm×48mm×50m | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 1220Kgf |
重量 | 約2250g | ||
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 |
追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
---|
カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/21 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1774ページ |