品番 : EA982BS-50
品名 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 174mm | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 748kg | 重量 | 988.8g |
| 50mmバンド用 | |||
| 耐食性や耐久性に優れたSUS304製 | |||
| デュアルロックを備えており、簡単に調整できます。 | |||
| 「ハンドルダウン」ロック搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/02/06 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
