詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-121

品名 : 680kg/50mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重 680kg 固定側 0.43m
調整側 2.6m ベルト(幅×厚み) 50×1.65mm
ベルト材質 ナイロン フック内径 19mm
重量(g) 1873.3
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/30 21:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-121 680kg/50mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-122 680kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-123 680kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA982BB-122です
  • サイズ\nA:50.8mm、X:90.9mm、Y:3m、Z:77.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top