品番 : EA982BB-122
品名 : 680kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
仕様
| 使用荷重 | 680kg | 固定側 | 0.43m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 4.4m | ベルト(幅×厚み) | 50×1.65mm |
| ベルト材質 | ナイロン | フック内径 | 19mm |
| 重量(g) | 2036.6 | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/30 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-121 680kg/50mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-122 680kg/50mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-123 680kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |
| オプション | EA638FY-50 : 50mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
