品番 : EA982BB-76
品名 : 50mmx6m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式)
仕様
| ベルト材質 | ナイロン、ポリエステル | 使用荷重 | 748kg |
|---|---|---|---|
| ベルト長 | 6m | ベルト(幅×厚み) | 50×1.65mm |
| 重量 | 1673.7g | ||
| バックル部分は錆びにくいSUS304製 | |||
| エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/03/30 19:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1720ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-73 50mmx3m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| EA982BB-76 50mmx6m/748kg ベルト荷締機(ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |

