詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WS-25

品名 : 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 適用バンド 25mm
サイズ 35×24.1mm バンド穴サイズ 25.4×3.8mm
厚み 2.8mm サイズA 25.4mm
サイズB 3.8mm サイズX 24.1mm
サイズY 34.2mm サイズZ 2.7mm
使用荷重(kg) 68 重量(g) 13.6
耐食性や耐久性に優れたSUS304製
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 161

(2025/06/22 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1772ページ
バリエーション一覧
EA628WS-25 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WS-38 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WS-50 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:25.4mm、B:3.81mm、X:24.13mm、Y:34.29mm、Z:2.79mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top