品番 : EA628PT-103
品名 : 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
仕様
厚さ×巾×長さ | 1.7mm×30mm×50m | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 引っ張り強度 | 801Kgf |
重量 | 約1375g | ||
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。 |
追加説明 |
※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013) |
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/21 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1774ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628PT-101 30x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒) |
EA628PT-103 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒) |
EA628PT-127 30x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色) |