品番 : EA628WS-50
品名 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | 適用バンド | 48mm |
---|---|---|---|
サイズ | 63.5×31.8mm | バンド穴サイズ | 50.8×6.4mm |
厚み | 3.0mm | サイズA | 50.8mm |
サイズB | 6.4mm | サイズX | 31.8mm |
サイズY | 63.2mm | サイズZ | 3mm |
使用荷重(kg) | 113 | 重量(g) | 31.7 |
耐食性や耐久性に優れたSUS304製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2025/06/22 21:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1772ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628WS-25 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製) |
EA628WS-38 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製) |
EA628WS-50 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)